タンガロイ
チップ IR/L-MJ
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質
AH8015
ピッチ
1
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
R
コーナーR(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
11
X方向刃形位置(mm)
0.9
Y方向刃形位置(mm)
0.7
内容量
1セット(5個)
関連資料:
材種(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31335649
11IR10MJ AH8015
¥15,550
¥
11,990
¥13,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください