タンガロイ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数
6
全長(mm)
63
質量(kg)
0.27
取付ねじ
M16
シャンク高さ(mm)
22
切込み角度(°)
17
エアー穴
あり
切削径(Φmm)
(1)33.6、(2)25.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
LN□U03
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
1
最大切削径(Φmm)
最大:40
フランジ径(Φmm)
28.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31339316
HXN03R040MM16-06-C
¥
93,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください