刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 - タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 - タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 - タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 - タンガロイ

高能率加工を実現
切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現
良好な切りくず処理
・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出
・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成
・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能

シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1内容量1個
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340899MCTR29.00XFM40-1029360292.6
145,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340908MCTR29.00XFM40-1529505437.6
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340917MCTR30.00XFM40-1030383312.9
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340926MCTR30.00XFM40-1530538467.9
175,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340935MCTR30.00XFM40-2530917777.9
184,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340944MCTR31.00XFM40-1031383312.9
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340953MCTR31.00XFM40-1531538467.9
175,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340969MCTR32.00XFM40-1032395323
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340978MCTR32.00XFM40-1532555483
175,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340987MCTR33.00XFM40-1033406333.1
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31340996MCTR33.00XFM40-1533571498.1
175,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341005MCTR33.10XFM40-833419275
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341014MCTR34.00XFM40-1034418343
166,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341023MCTR34.00XFM40-1534588513
175,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341039MCTR35.00XFM40-1035428353.1
191,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341048MCTR35.00XFM40-1535603528.1
201,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341057MCTR36.00XFM40-1036441363.1
191,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341066MCTR36.00XFM40-1536621543.1
201,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341075MCTR39.10XFM40-839.1476323
191,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする