タンガロイ
チップ SDKR42Z-MS
材質
AH3135
形状
正方形
逃げ角(度)
15
適合工具
TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31341678
SDKR42ZPN-MS AH3135
¥
13,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください