タンガロイ
チップ LNMU03-MS
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
材質
AH130
切刃長さ(mm)
有効:3.2
厚さ(mm)
インサート:4.3
形状
長方形
内接円直径(Φmm)
6
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
1
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31342947
LNMU0303ZER-MS AH130
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください