曜日別特売

小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】

小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

LED寿命(時間)40000調光の可否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31355188SCL6DMS-UU13037.51606006500
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
31355197SCL12LMS-UU16639.529012003000
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
31355224SCL20LMS-UU20640.542020003000
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
31355233SCL20NMS-UU20640.542020005000
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
31355249SCL20DMS-UU20640.542020006500
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
31355163SCL6LMS-UU13037.51606003000
オープン
取扱い終了
代替品有
31355179SCL6NMS-UU13037.51606005000
オープン
取扱い終了
代替品有
31355206SCL12NMS-UU16639.529012005000
オープン
取扱い終了
代替品有
31355215SCL12DMS-UU16639.529012006500
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31355163SCL6LMS-UU67931276SCL6L-MS-U2SCL6LMS-UU 小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付 アイリスオーヤマ 67931276小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付アイリスオーヤマ1台
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355179SCL6NMS-UU67931197SCL6N-U2SCL6NMS-UU 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197小型シーリングライト 薄形 昼白色アイリスオーヤマ1台
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355206SCL12NMS-UU67931319SCL12N-MS-U2SCL12NMS-UU 小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付 アイリスオーヤマ 67931319小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付アイリスオーヤマ1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355215SCL12DMS-UU67931328SCL12D-MS-U2SCL12DMS-UU 小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付 アイリスオーヤマ 67931328小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付アイリスオーヤマ1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355249
2024-07-29
用途: 玄関の照明として
その他業種

玄関用の照明で40w丸型蛍光灯の器具を使用していましたが、人感センサーの感度が低下してきて点灯に時間がかかる様になり
同様の器具は結構高価でしたので、MonotaROさんのサイトで検索、この商品(LED)を購入(価格が半分以下)。
やっと取り付け、器具の大きさは半分以下なのに明るさが以前よりアップ、取り付け後の圧迫感が無いスリムさが嬉しいです。

対象商品 : 31355179
2024-04-24
用途: トイレの照明として購入
サービス業

取付は簡単で、大きさ、明るさはトイレに丁度良いです。人感センサーも反応良く、ドアを開けると直ぐに点灯します。昼間はスイッチを切り、夜だけセンサーで点灯・消灯させています。

対象商品 : 31355249
2020-05-31
用途: 更衣室に設置しました。
農・林・水産業

非常に満足しています。先ず取り付けが簡単であること。人感センサーの為
消し忘れがありません。昼光色で小型ながら明るいこと。

1が参考にしています
対象商品 : 31355215
2020-05-02
用途: 玄関照明
サービス業

以前は40w蛍光灯を使っていましたが
SCL12DMS LED変更して、変わらない明るさで
満足しいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする