曜日別特売

小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ
(13件のレビュー)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31355319SCL6LMS-MCHL6003000
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
点灯例31355328SCL6NMS-MCHL6005000
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31355337SCL6DMS-MCHL6006500
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
31355346SCL12LMS-MCHL12003000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31355364SCL12DMS-MCHL12006500
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31355373SCL16LMS-MCHL16003000
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
31355389SCL16NMS-MCHL16005000
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31355398SCL16DMS-MCHL16006500
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
31355416SCL20NMSMCHL20005000
オープン
取扱い終了
代替品有
31355355SCL12NMS-MCHL-12005000
オープン
取扱い終了
31355407SCL20LMSMCHL20003000
オープン
取扱い終了
31355425SCL20DMSMCHL20006500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31355416SCL20NMSMCHL62589585SCL20D-MS-HSCL20NMSMCHL 小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 62589585小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 家の廊下に付けました
その他業種

思ったよりすごく明るい。
消えるタイミングも丁度良い。

対象商品 : 31355319
2024-08-21
用途: 玄関に
郡山中央タイヤ販売株式会社

明るさは問題ないんですが、他の方も言ってますがセンサーの反応範囲が狭く反応しない時があります。

2が参考にしています
対象商品 : 31355319
2024-04-14
用途: トイレ用ランプ&ファンユニットのランプとして使用
佐伯農園農・林・水産業

トイレ用ランプ&ファンユニットのランプとして購入しました。
人感センサーが壊れて使えなくなったランプユニットと交換しました。
ファンが壁取り付けタイプのため、金具で斜めに取り付けて使用しましたが良好です。

対象商品 : 31355364
2022-08-15
用途: 倉庫に設置
サービス業

使用頻度が少なく、消し忘れが多かった為
節電を含め交換しましたが、明るさも気にならず良かったです。

対象商品 : 31355328
2022-04-28
用途: リフォーム工事の照明増設に使用します
建設業・工事業

センサー付の照明器具の納期が計れない昨今、リーズナブルな価格で即納入いただき感謝のみです。

対象商品 : 31355319
2021-10-19
用途: 廊下の照明に使用

廊下に使用しています。
小さく、且つ電球色なのに明るくて良い商品です。
我が家の用途だと消灯までの時間が早いので、人感センサー無しのタイプを選べば良かったが、それはこちらの選定ミス。

対象商品 : 31355407
2020-11-29
用途: ホールの通行 足元確認
早野 工業建設業・工事業

深夜の足元確認にとても重宝しております。
ありがとうございました。

対象商品 : 31355328
2021-03-07
用途: 取り入れの照明に使っています。
農・林・水産業

自動消灯も便利ですが、自動点灯の方がもっと便利ですね。夜間安全です。
点灯時間の調整が出来るともっと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする