間接照明LEDシーリングライト

間接照明LEDシーリングライト - アイリスオーヤマ

お部屋を徹底的に隅々まで照らす、優しい光です。十分な明るさの間接光!天井面にチップを大量に配列、間接光だけでも十分な明るさ。1つのリモコンで多様なシーンを。リモコン1台で天井・下部発光それぞれの調光調色を実現します。おやすみタイマー、明かりメモリ機能付!

質量(kg)3.5高さ(mm)150定格電力(W)100器具・セットセット品色温度(K)6500光源色電球色~昼光色相当演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
直径(Φmm)
適合床面積
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31356299CL8DL-MK56704~8畳1045800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31356308CL12DL-MK65404~12畳1087000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする