CL12DL-MK 間接照明LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 31356308 CL12DL-MK 間接照明LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 31356308 CL12DL-MK 間接照明LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 31356308 CL12DL-MK 間接照明LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 31356308 CL12DL-MK 間接照明LEDシーリングライト アイリスオーヤマ 31356308

間接照明LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31356308 品番CL12DL-MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋を徹底的に隅々まで照らす、優しい光です。十分な明るさの間接光!天井面にチップを大量に配列、間接光だけでも十分な明るさ。1つのリモコンで多様なシーンを。リモコン1台で天井・下部発光それぞれの調光調色を実現します。おやすみタイマー、明かりメモリ機能付!

定格消費電力(W)65 直径(Φmm)404 適合床面積〜12畳 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光束(Lm)7000 質量(kg)3.5 高さ(mm)150 定格電力(W)100 器具・セットセット品 色温度(K)6500 光源色電球色〜昼光色相当 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数12畳 調色の可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする