NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ
適合扉質量(kg)
45以下
開き角度(度)
最大)90~105°
適合ドア高さ(mm)
2100
適合ドア幅(mm)
900
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31359415
CL-162N
右勝手
¥
16,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31359424
CL-162N
左勝手
¥
16,130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください