WISE(若穂囲製作所)
ダブルボールレンチ
先端形状
ボールポイント
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31359966
WBP15
赤2本
1.5
82
7
¥870
取扱い終了
31359975
WBP20
赤
2
90
8
¥870
取扱い終了
31359984
WBP25
赤2本
2.5
113
10
¥1,080
取扱い終了
31359993
WBP30
オレンジ
3
128
11
¥1,180
取扱い終了
31360009
WBP40
紫2本
4
153
13
¥1,370
取扱い終了
31360018
WBP50
緑
5
168
16
¥1,550
取扱い終了
31360027
WBP60
青
6
190
19
¥1,740
取扱い終了
31360036
WBP80
灰
8
210
22
¥2,230
取扱い終了
31360045
WBP100
茶
10
232
26
¥2,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください