曜日別特売

トピアリースティック

トピアリースティック - DAIMトピアリースティック - DAIMトピアリースティック - DAIMトピアリースティック - DAIM
(7件のレビュー)

バラやつる花を華やかにサポートします。

材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、PVC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362425-64-9099-058×1200
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
31362434-64-9099-068×1500
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
31362443-64-9099-0711×1800
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362443
2024-01-26
用途: ガーデニング
美容室ぱあまやさんサービス業

すべすべしているので、ものによっては、絡みにくいのですが、麻紐で誘引しながら使っています。

対象商品 : 31362425
2022-09-03
用途: 鉢植えのブーゲンビリア
製造業

対価的にコスパも良く、ゆっくり伸びるつる植物には当分の間、いけそうで、見た目も私的に満足しています。
案外、丈夫そうなので、今回2度目の購入です。

対象商品 : 31362443
2022-07-30
用途: 家庭菜園で色々使用。
有限会社柿島屋別館飲食業

家庭菜園で緑の支柱は使いたくなく見た目もおしゃれなブラックなので支柱代わりに使っています。つるを這わせたり下の方はかなり広がるのでロープをくくりつけたり色んな用途で使用しています。
リピートで複数購入し重宝しています。サポートアーム付きの販売があると尚いいのですが。今は小玉スイカの空中栽培にも利用しています。

対象商品 : 31362425
2022-05-20
用途: クレマチスに
教育・研究機関

クレマチス苗を6号鉢に植えて育成中です。6号鉢に入るオベリスクがないので、試しに120cmのトピアリースティックを購入したら、サイズは自由に調整できるしバランスも良く素敵でした。値段の割にしっかりしていて高級感があります。
 どちらかというと和風の庭ですが、トピアリースティックは洋風にも和風にも合います。鉢増し用に150cm、180cmも購入します。

5が参考にしています
対象商品 : 31362434
2022-02-10
用途: バラの誘引
サービス業

値段のわりりしっかりしてると思いますが以前トップの部分が取れたことがあるので気を付けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31362443
2020-06-13
用途: 緑の空間づくり
金融・保険業

植木鉢の大きさにあわせて広げたり縮めたりしてあわせることができ、使い勝手が良い。丈夫なつくり。

3が参考にしています
対象商品 : 31362425
2020-02-07
用途: バラのつるの誘引
その他業種

小型のツルバラのツルやブッシュローズの枝の誘引に便利。コスパがいいので、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする