猫よけシート用押さえピン

猫よけシート用押さえピン - DAIM
(2件のレビュー)
ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)72×135(115)内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362626-
オープン269
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362626
2024-06-12
用途: 隙間の猫よけ
製造業

ここダメシートスリム 2m巻に使用したが、ピンの幅と穴が合わないので、少し加工して穴を大きくして使いました。

対象商品 : 31362626
2021-07-24
用途: 猫よけシートを地面に固定する
サービス業

ネコ除けのシート、ポリプロピレン 幅 235mm、長さ 340mm
を地面に固定するために購入しました。
防草シートをおさえるU字ピンより細いので、地中の障害物とかにぶつかると容易に曲がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする