INAX(LIXIL)
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 FNタイプ
適合場所
キッチン
使用地区
一般
仕様
逆止弁
付属品
カートリッジ(JF-21ほか)
タイプ
微細シャワー
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
機能
エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
(水栓)37±2
吐水口長さ(mm)
244
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31368549
JF-AG442SYX(JW)
¥32,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください