曜日別特売

緊急止水弁付サーモスタット混合水栓

緊急止水弁付サーモスタット混合水栓 - INAX(LIXIL)
(2件のレビュー)
適合場所室内呼び径(mm)13仕様逆止弁タイプワンタッチ式呼び径13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
機能
備考
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368637SF-WM346TRQN寒冷地高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、緊急止水昇圧防止機能はありません-
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31368628SF-WM346TRHQ一般高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、昇圧防止、緊急止水-70
取扱い終了
返品不可
40658958SF-WM346TRHQ一般高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、昇圧防止、緊急止水--
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31368637SF-WM346TRQN76030764SF-KA346TRQNSF-WM346TRQN 緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付) INAX(LIXIL) 76030764緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)INAX(LIXIL)1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31368628
2019-03-21
用途: 流しの混合水栓

デザインが気に入りました。使い勝手ももよく、満足です。重量は重いですね。そのために重量感があり安定しています。

対象商品 : 31368628
2019-03-05
用途: 洗濯機の混合栓
サービス業

冬期間の洗濯時にぬるま湯にて汚れを落とすため使用していて重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする