帝健
GUARDIA 快適難燃肌着 CTST3251G
アラミド繊維と難燃レーヨンのミックス素材を使用。素材由来の難燃性なので、炎を近づけても着炎せず燃え広がりません。
用途
耐熱作業場の肌着
色
グレー
機能
難燃、吸汗
混率(%)
難燃レーヨン75%、コーネックス25%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31365819
CTST3251G
L
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
31365828
CTST3251G
LL
¥
5,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください