帝健
帝健の シャツ・インナー
帝健の 半袖 シャツ・インナー
帝健の インナーコンプレッション 半袖
GUARDIA 快適難燃肌着 CTST3251G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31365828
品番
CTST3251G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アラミド繊維と難燃レーヨンのミックス素材を使用。素材由来の難燃性なので、炎を近づけても着炎せず燃え広がりません。
色
グレー
サイズ
LL
機能
難燃、吸汗
混率(%)
難燃レーヨン75%、コーネックス25%
用途
耐熱作業場の肌着