食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5
タイプシングル分岐水栓・MYM社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
内容量1個
注意
取り付け後約70mm高くなります。ご使用の水栓により使用できない場合があります。水栓蛇口との適合は必ずお確かめ下さい。こちらの商品についての詳細はパナソニックお客様相談センターへお問合せ願います。(フリーダイヤル:0120-878-365 受付時間:9:00~20:00/年中無休)
水栓 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31366686
2020-04-02
- 用途:
- 既存品の交換用です。
その他業種
約十数年使用していた食器洗い乾燥機をPanasonic NP-TASに買い変えましたが分岐水栓の給湯部からほんの少し水漏れするようなので今後の修理(取り換え)の備えとして購入しました。
2人が参考にしています