腕章 国土交通省仕様
(1件のレビュー)
紐と安全ピンで留める腕章です。
ビニール製なのでやわらかく、腕に巻きやすいです。
油性ペンなどで名前を書き込めるよう空白を設けています。
用途
腕章
取付方式
ハトメ、安全ピン、ホック式
色
緑
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×90
内容量
1枚
注意
※安全ピンに注意してご使用下さい。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31366327
-
現場代理人
¥
449
¥494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31366336
-
主任技術者
¥
449
¥494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください