ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)

ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) - セメダインポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) - セメダイン

従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの
接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。
プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。
柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。
ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。
熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。

用途
ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。
冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。
防水性が必要な用途に。
PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。
主成分アクリル変成シリコーン粘度(mPa・s)120粘度(Pa・s)120淡黄白色仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mmトラスコ品番191-6905容量(mL)333密度(g/cm3)1.23指触乾燥時間(分)23℃:15分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.666L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1袋(333mL×5本)
注意
※ポリエチレン、フッ素樹脂・フッ素ゴム、ポリアセタールなどにはあまりよくつきません。
※重量物、貴金属、高価な物および食器などには使用できません。
※接着面に直接紫外線があたる用途には適しません。
※中身を完全に使い切ってから、自治体の指示に従い処理してください。
※体質によりかぶれる事があるので、皮膚に触れないようにご注意ください。
※皮膚に付着した場合はすぐにアルコールや除光液などでふき取り、石けんと水で洗い落としてください。
※衣服に付くと取れないのでご注意ください。
※換気を充分に行なってください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※湿度の少ない冷暗所に保管し、開封後は速やかに使い切ってください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、
長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。
※本製品は新開発の原材料を使用しているため輸出できない国があります。輸出の際は、必ず営業担当にご確認ください。
※詳細は、メーカーホームページ掲載の安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本技術資料に記載の仕様および外観は法の改正や改良などの理由の為、お客様に予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※本技術資料に記載のデータや各種事項はメーカーの信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※ご使用に当たっては必ず事前に本製品がお客様の使用する目的・用途・条件などに適合するか否かをお客様自身で責任を持ってご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445707AX-205333
17,900
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする