曜日別特売

ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ

ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ - WAKO'S(ワコーズ)
(8件のレビュー)

「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。

容量(mL)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.504L危険物の性状非水溶性内容量1本(840mL)
注意
※ゴム・プラスチック・塗装面には使用しないで下さい。※火気付近での使用はしないで下さい。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31366345A183
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366345
2023-01-17
用途: ブレーキ整備、ナックル整備

洗浄効果が高く乾きが遅いので洗浄しやすいです。
また、結露が発生しにくい。
価格は高めですが、安物とは大違いです。

対象商品 : 31366345
2022-12-31
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりワコーズの製品だけ有って汚れがスゴく落ちます

対象商品 : 31366345
2022-10-26
用途: 自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

逆さでも使えるため、奥まったところへ噴射する際は重宝します。

対象商品 : 31366345
2020-11-20
用途: メンテナンス
株式会社 比嘉内装製造業

さすがワコーズ。安物はもう使えなくなりますよ。ワコーズ最高!

対象商品 : 31366345
2020-06-11
用途: オートバイの整備

中速乾性な点、ゴム・樹脂部品への攻撃性が低い点、実容量が見た目以上に多い点など、安売りのノーブランド品より大幅に優れています。以前は数百円のノーブランド品を使っていましたが、一度使ってからはずっとこれです。

対象商品 : 31366345
2020-07-17
用途: 機械及び部品等のメンテナンス及び清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用していますが、脱脂や清掃作業に大変重宝しています。

対象商品 : 31366345
2020-06-29
用途: 清掃時全般
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりワコーズ!多少値段は高いですが、良く落ち大変満足しています。

対象商品 : 31366345
2019-12-02
用途: クルマ、バイクのメンテ
教育・研究機関

安全安心の一本です!パーツ洗浄には欠かせませんよ!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする