曜日別特売
A183 ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ) 31366345

ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ

(8件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1本(840mL)
注文コード
31366345
品番
A183
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。

容量(mL)
840
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.504L
危険物の性状
非水溶性
注意
※ゴム・プラスチック・塗装面には使用しないで下さい。※火気付近での使用はしないで下さい。外観にキズやへこみがあることがあります。
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366345
2023-01-17
用途: ブレーキ整備、ナックル整備

洗浄効果が高く乾きが遅いので洗浄しやすいです。
また、結露が発生しにくい。
価格は高めですが、安物とは大違いです。

対象商品 : 31366345
2022-12-31
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりワコーズの製品だけ有って汚れがスゴく落ちます

対象商品 : 31366345
2022-10-26
用途: 自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

逆さでも使えるため、奥まったところへ噴射する際は重宝します。

対象商品 : 31366345
2020-11-20
用途: メンテナンス
株式会社 比嘉内装 様(製造業)

さすがワコーズ。安物はもう使えなくなりますよ。ワコーズ最高!

対象商品 : 31366345
2020-06-11
用途: オートバイの整備

中速乾性な点、ゴム・樹脂部品への攻撃性が低い点、実容量が見た目以上に多い点など、安売りのノーブランド品より大幅に優れています。以前は数百円のノーブランド品を使っていましたが、一度使ってからはずっとこれです。

対象商品 : 31366345
2020-07-17
用途: 機械及び部品等のメンテナンス及び清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用していますが、脱脂や清掃作業に大変重宝しています。

対象商品 : 31366345
2020-06-29
用途: 清掃時全般
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりワコーズ!多少値段は高いですが、良く落ち大変満足しています。

対象商品 : 31366345
2019-12-02
用途: クルマ、バイクのメンテ
教育・研究機関

安全安心の一本です!パーツ洗浄には欠かせませんよ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする