曜日別特売
モノタロウ

ブラインドリベット アルミボディ+スチールマンドレル 50本パック

ブラインドリベット アルミボディ+スチールマンドレル 50本パック - モノタロウ
(17件のレビュー)

ボルトナットで締結しにくい場所へのかしめに便利です。

用途薄板の締結などに。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール内容量1パック(50本)
注意
※作業前に必ず、使用されるリベッター工具の取説説明書をお読みください。
※締結板厚や下穴径は指定寸法にてご使用ください。
※異なる金属の接触により電食が発生する場合がありますので母材とリベットの組合わせにご注意ください。
※母材の硬度や下穴サイズがそれぞれ違う場合は使用する前に十分な検討を行ってください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
締付板厚(mm)
フランジ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31565258-2.42.55.60.5-2.54.8
取扱い終了
1年間返品保証
31565267-2.42.59.14.5-6.54.8
取扱い終了
1年間返品保証
31565276-3.23.36.51.0-3.06
取扱い終了
1年間返品保証
31565285-3.23.38.23.0-5.06
取扱い終了
1年間返品保証
31565294-3.23.39.95.0-7.06
取扱い終了
1年間返品保証
31565303-3.23.311.67.0-9.06
取扱い終了
1年間返品保証
31565319-44.17.22.0-4.08
取扱い終了
1年間返品保証
31565328-44.18.94.0-6.08
取扱い終了
1年間返品保証
31565337-44.110.54.5-6.58
取扱い終了
1年間返品保証
31565346-44.113.98.5-10.58
取扱い終了
1年間返品保証
31565355-4.84.99.33.0-5.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
31565364-4.84.9115.0-7.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
31565373-4.84.912.87.0-9.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
31565389-4.84.914.59.0-12.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
31565398-4.84.917.912.0-14.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
31565407-4.84.920.114.0-16.09.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31565373
2022-01-24
用途: 色々な工作
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミなので作業時の労力がさほどいらず、手にやさしいです。

対象商品 : 31565328
2021-08-18
用途: DIY用

普通に使えて安堵しました。ただもう少しサイズが分かるように記載して欲しいです。いくつかの種類を購入しなければならないのでコスト高です。

対象商品 : 31565258
2021-06-24
用途: 自動車整備・その他
製造業

手持ちの在庫が少なくなってきたの補充用に買いました。品質は現在使っている物と遜色有りません。安いので助かります。

対象商品 : 31565328
2021-03-25
用途: 機械のメンテナンス

袋が破れているのがありましたので、数えてみたら49本でした。
また稀に使用できないものが混ざっておりましたが、価格が安いので気にしていません。

対象商品 : 31565328
2021-03-21
用途: 補強材の固定
飲食業

パイプ椅子に補強材を入れるために使用。
締付板厚にバリエーションがあるのが良い。
下穴4.1mmだったが、4mmのドリルで大丈夫だろうと思っていたが、きつすぎた。
結局手元に有った4.2mmを使用した。

対象商品 : 31565389
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 31565267
2021-10-13
用途: パイプのジョイント部の抜け止めとして使用
サービス業

まだ使用していませんが数種類を購入しましたコスパがです。

対象商品 : 31565267
2020-06-04
用途: 自動車整備
ツキジメンテナンス

BMWのブレーキ系修理で使用
金物店やホームセンターでは扱いが無かったサイズがモノタロウにありました、
使用本数は2本ですが安価なため大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする