曜日別特売

ネジザウルスリキッド(泡タイプ)

ネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ) - エンジニア
(27件のレビュー)

ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)

用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(250mL)
関連資料:(8.37MB)
注意
※作業時は保護具(眼鏡・手袋等)を着用し、眼や皮膚に付着しないようにする
※取扱い後は手洗いうがいをする
※幼児の手の届かない所に保管する
※直射日光を避け冷暗所に密閉して保管する
※独特な匂いがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368786ZC-29
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

瞬時にサビを落とす!ネジザウルスリキッドZC-29 泡タイプ
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホコリをかぶって錆びたプライヤーに使いました。
吹きかけたまま忘れて1日放置してしまったためか、錆が消えてました(笑)

1が参考にしています
2024-10-09
用途: ホイールの錆取り
Optima marusa vision卸売・小売業

吹きかけてしばらく放置後軽度の錆ならそれだけで落ちます。しつこい錆は流す前にブラシでこすってあげるときれいになる

1が参考にしています
2024-11-13
用途: 車のサビ落としに
株式会社UNITY自動車・二輪車・自転車関連業

車のサビ落としに使いました。
よく落ちるのですが、何しろ臭いです。本当に臭い。どうにかなりませんか、、

3が参考にしています
対象商品 : 31368786
2023-12-02
用途: 自転車のさび落とし
運輸・通信業

予想以上の成果あり
もう一つ買います。 
更に安ければ言うことなしです。

3が参考にしています
対象商品 : 31368786
2024-02-07
用途: 錆取り
農・林・水産業

錆取りに使用すると、結構きれいになる、錆びたボルトナットニスプレイすると、錆が取れて、緩みやすくなる、

1が参考にしています
対象商品 : 31368786
2023-06-14
用途: オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウでネジザウルスが購入できるとは知らずにいました。

1が参考にしています
対象商品 : 31368786
2022-10-21
用途: 風呂床のサビ
Hiroサービス業

一度では、完全に取りきれませんでしたが、3回で綺麗にとれました。 これからも使います。

対象商品 : 31368786
2023-05-16
用途: 車のメンテナンス時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする