曜日別特売
モノタロウ

標識 産業廃棄物収集運搬車表示

標識 産業廃棄物収集運搬車表示 - モノタロウ標識 産業廃棄物収集運搬車表示 - モノタロウ標識 産業廃棄物収集運搬車表示 - モノタロウ
(4件のレビュー)

マグネットタイプなので簡単に車に取り付けできます。
ゴムマグネットなのでやわらかく、車体にキズをつけることがありません。
空白部分を設けていますので社名やロゴを入れていただくことができます。

文字内容産業廃棄物収集運搬車材質ゴムマグネット寸法(mm)150×550サイズ内容量1枚
注意
※車体に貼り付けるまでに、必ず車体表面のほこりなどを取り除いてから貼り付けてください。車体にキズが付くおそれがあります。
※貼り付けた後、表記を動かしたりしないでください。車体にキズが付くおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368393-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31368393
2024-06-18
用途: 自社産廃運送時
インテリア平田建設業・工事業

以前はつけていなかったのですが、これで安心して運べます。

対象商品 : 31368393
2023-07-08
用途: 工場から市のゴミ焼却場まで車でゴミを運搬するとき
中村精工有限会社

工場から市のゴミ焼却場まで車でゴミを運搬するときに使用。
安価で購入できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31368393
2020-10-25
用途: 車両表示用

マグネットもしっかり吸着して問題ない商品でした。
黒のバージョンもあると。嬉しいです。

対象商品 : 31368393
2020-08-12
用途: 産廃運搬
建設業・工事業

磁気も強く,自動車ボディへの密着度も,良いと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする