グリホキング

グリホキング - TOMSON(トムソン)グリホキング - TOMSON(トムソン)
(1件のレビュー)

葉茎から吸収され根まで枯らします。農耕地に使用可能。(登録作物名:水田畦畔、休耕田、野菜類、かんきつ、リンゴ、なし、小麦等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%

適合場所
非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等
農地:かんきつ、りんご、なし、小麦、キャベツ、たまねぎ、水田湖畔
適合作物
かんきつ、りんご、なし、小麦、野菜類、水田作物(水田畦畔、休耕田)、畑作物(休耕田)、樹木等、
材木
農林水産省登録第(号)21233毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、スギナ、ササ類農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31423474-1本(500mL)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31423499-1本(5L)
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
31423483-1本(2L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-23
用途: 墓地の竹駆除
その他業種

墓石の横にわざわざはえなくても。やばいところに生えてきた竹野郎、ささ野郎め枯れてくれ 即効性重視

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする