粘着マット(30シート積層×8セット)

粘着マット(30シート積層×8セット) - ミドリ安全粘着マット(30シート積層×8セット) - ミドリ安全粘着マット(30シート積層×8セット) - ミドリ安全

1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。

用途靴の裏に付着したホコリの除去。質量(kg)10粘着剤水性アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1200×1.6材質(フィルム)ポリエチレン内容量1ケース(8セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314262294096070115ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
314262384096070116ブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする