曜日別特売

女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ

女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31426798LPM230F21.0
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31426807LPM230F22.0
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31426816LPM230F22.5
28,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31426825LPM230F23.0
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31426834LPM230F23.5
28,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31426843LPM230F24.0
28,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31426859LPM230F24.5
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31426868LPM230F25.0
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする