曜日別特売

女性用ヘルメット LSC-11PCLV α

女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全女性用ヘルメット LSC-11PCLV α - ミドリ安全

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427026LSC-11PCLV-ALPHAブルー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
31427035LSC-11PCLV-ALPHAグリーン/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
19日以内出荷
返品不可
31427044LSC-11PCLV-ALPHAグリーン/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
31427053LSC-11PCLV-ALPHAピンク/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
31427069LSC-11PCLV-ALPHAホワイト/ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427078LSC-11PCLV-ALPHAホワイト/ブラウン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
31427087LSC-11PCLV-ALPHAホワイト/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
31427096LSC-11PCLV-ALPHAホワイト/ピンク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
31427105LSC-11PCLV-ALPHAホワイト/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
31427114LSC-11PCLV-ALPHAイエロー/ブラウン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
31427123LSC-11PCLV-ALPHAイエロー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂51~60
10,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする