安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427823PRM21023.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427839PRM21024ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427848PRM21024.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427857PRM21025ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427866PRM21025.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427875PRM21026ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427884PRM21026.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427893PRM21027ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427909PRM21027.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427918PRM21028ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31427927PRM21028.5ブラックJIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31437133PRM21029.0ブラックJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437149PRM21030.0ブラックJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437158PRM21031.0ブラックJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
31437404PRM21023.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437413PRM21024.0ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437429PRM21024.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437438PRM21025.0ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437447PRM21025.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31437456PRM21026.0ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437465PRM21026.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31437474PRM21027.0ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437483PRM21027.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437499PRM21028.0ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437508PRM21028.5ブラウンJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437517PRM21023.5グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437526PRM21024.0グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437535PRM21024.5グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31437544PRM21025.0グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31437553PRM21025.5グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31437569PRM21026.0グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31437578PRM21026.5グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437587PRM21027.0グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437596PRM21027.5グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437605PRM21028.0グレイJIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31437149
2024-10-04
用途: 協力業者現場巡回など
建設業・工事業

足の形が甲高・幅広なのでジャストサイズの27.5や8を履くと窮屈な思いをしていたため30を購入
3E表記でしたがゆったりとした作りでとても履きやすく、もしかすると28でもしっくりきたかもしれません。大きいサイズは返品不可なので実店舗で試着できるなら1度してみたほうがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする