曜日別特売

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428146PRM21123.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428155PRM21124JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428164PRM21124.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428173PRM21125JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428189PRM21125.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428198PRM21126JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428207PRM21126.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428216PRM21127JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428225PRM21127.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
31428234PRM21128JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428243PRM21128.5JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31437614PRM21129.0JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31437623PRM21130.0JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする