曜日別特売

中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220

中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(先芯)新ワイド樹脂材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底甲被タイプ紐タイプ形状ミドルカット種類安全靴靴タイプ革靴ブラック耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重(kN)
材質(先芯)
材質(甲被)
甲被タイプ
形状
靴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428259PRM22023.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428268PRM2202410±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428277PRM22024.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428286PRM2202510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428295PRM22025.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
31428304PRM2202610±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
31428313PRM22026.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
31428329PRM2202710±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
31428338PRM22027.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428347PRM2202810±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
31428356PRM22028.510±0.1新ワイド樹脂牛クロム革(ソフト型押)紐タイプミドルカット革靴ブラック
21,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする