曜日別特売

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣 - ミドリ安全

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

耐水圧(mm)36000以上材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット仕様フード着脱式セット内容収納袋質量(g)507内容量1着
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428469RAINVERDE-N-UE蛍光オレンジ3L
46,900
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428478RAINVERDE-N-UE蛍光オレンジL
46,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428487RAINVERDE-N-UE蛍光オレンジLL
46,900
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428496RAINVERDE-N-UE蛍光オレンジM
46,900
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428505RAINVERDE-N-UE蛍光オレンジS
46,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428514RAINVERDE-N-UE蛍光イエロー3L
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428523RAINVERDE-N-UE蛍光イエローL
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428539RAINVERDE-N-UE蛍光イエローLL
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428548RAINVERDE-N-UE蛍光イエローM
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428557RAINVERDE-N-UE蛍光イエローS
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする