曜日別特売

ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射

ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 - ミドリ安全

世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。

用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務ブラック材質(先芯)ワイド樹脂足幅3E形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428566RT935BH23.5
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428575RT935BH24
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428593RT935BH25
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428609RT935BH25.5
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428618RT935BH26
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428627RT935BH26.5
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428636RT935BH27
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428645RT935BH27.5
56,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428654RT935BH28
56,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428584RT935BH24.5
56,400
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする