安全靴用靴下 強フィットソックス ショートタイプ

安全靴用靴下 強フィットソックス ショートタイプ - ミドリ安全

耐摩耗ナイロンで、つま先・アキレス腱部をがっちり補強し、破れにくくなりました。優れた吸水・速乾性です。天然有機抗菌防臭材でいつも快適です。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

用途物流作業。土木作業など。トラスコ品番835-7374質量(g)45アズワン品番64-1121-65丈区分ショート内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428995TFS-02-BKブラック24~27先丸1足
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする