甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ

甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ - ミドリ安全

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

ブラック材質(先芯)足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429878V251N-KP23.5
16,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429887V251N-KP24
16,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429896V251N-KP24.5
16,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429905V251N-KP25
16,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429914V251N-KP25.5
16,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
31429923V251N-KP26
16,800
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429939V251N-KP26.5
16,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
返品不可
31429948V251N-KP27
16,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
返品不可
31429957V251N-KP27.5
16,800
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
31429966V251N-KP28
16,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする