曜日別特売

外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板

外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 - ミドリ安全

破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

ブラック材質(先芯)足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429975V251N-SOTOKOUHAN23.5
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429984V251N-SOTOKOUHAN24
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429993V251N-SOTOKOUHAN24.5
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430009V251N-SOTOKOUHAN25
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430018V251N-SOTOKOUHAN25.5
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31430027V251N-SOTOKOUHAN26
13,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31430036V251N-SOTOKOUHAN26.5
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31430045V251N-SOTOKOUHAN27
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430054V251N-SOTOKOUHAN27.5
13,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31430063V251N-SOTOKOUHAN28
13,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする