曜日別特売

外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板

外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全外鋼板型ゴム底中編上安全靴 V262N外鋼板 - ミドリ安全

破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

ブラック材質(先芯)足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430474V262N-SOTOKOUHAN23.5
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430483V262N-SOTOKOUHAN24
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430499V262N-SOTOKOUHAN24.5
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430508V262N-SOTOKOUHAN25
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430517V262N-SOTOKOUHAN25.5
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31430526V262N-SOTOKOUHAN26
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430535V262N-SOTOKOUHAN26.5
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430544V262N-SOTOKOUHAN27
15,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31430553V262N-SOTOKOUHAN27.5
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31430569V262N-SOTOKOUHAN28
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする