ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE541下

ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE541下 - ミドリ安全

夜間時における安全性を考慮して、膝下に再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂種別パンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431908VE541SITA3L90~95
10,000
取扱い終了
返品不可
31431917VE541SITA4L95~105
10,000
取扱い終了
返品不可
31431926VE541SITA5L105~115
10,000
取扱い終了
返品不可
31431935VE541SITAL80~85
10,000
取扱い終了
返品不可
31431944VE541SITALL85~90
10,000
取扱い終了
返品不可
31431953VE541SITAM75~80
10,000
取扱い終了
返品不可
31431969VE541SITAS70~75
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする