ミドリ安全
高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途
建設業。製造業。
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
仕様
中敷:半敷
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
機能
耐熱
JIS規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31434875
VS5311NF
23.5
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434884
VS5311NF
24
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434893
VS5311NF
24.5
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434909
VS5311NF
25
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434918
VS5311NF
25.5
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434927
VS5311NF
26
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434936
VS5311NF
26.5
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434945
VS5311NF
27
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434954
VS5311NF
28
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください