曜日別特売

重作業用ゴム底安全靴 W251N

重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 W251N - ミドリ安全

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

ブラック材質(先芯)ワイド鋼製足幅4E規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31435058W251N23.5
13,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435067W251N24
13,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
31435076W251N24.5
13,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31435085W251N25
13,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435094W251N25.5
13,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435103W251N26
13,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
31435128W251N27
13,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
31435119W251N26.5
13,000
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
31435137W251N28
13,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする