曜日別特売

重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP

重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP - ミドリ安全

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

ブラック材質(先芯)ワイド鋼製足幅3E規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格仕様ゴムトゥキャップ付き形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31435329W540NCAP23.5
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435338W540NCAP24
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435347W540NCAP24.5
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435356W540NCAP25
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435365W540NCAP25.5
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435374W540NCAP26
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435383W540NCAP26.5
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31435399W540NCAP27
20,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31435408W540NCAP28
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする