女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210

女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。

形状ローカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438208LPM21022.03Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438217LPM21022.53Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438226LPM21023.03Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438235LPM21023.53Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438244LPM21024.03Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438253LPM21024.53Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438269LPM21025.03Eブラウン
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438278LPM21022.03Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438287LPM21022.53Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438296LPM21023.03Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438305LPM21023.53Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438314LPM21024.03Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438323LPM21024.53Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438339LPM21025.03Eネイビー
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする