曜日別特売

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ミドルカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438366PRM22523.5
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438375PRM22524.0
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438384PRM22524.5
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438393PRM22525.0
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438409PRM22525.5
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31438418PRM22526.0
24,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
31438427PRM22526.5
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31438436PRM22527.0
24,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438445PRM22527.5
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31438454PRM22528.0
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする