曜日別特売

女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220

女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(甲被)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438567LPM22021.0紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438576LPM22022.0紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31438585LPM22022.5紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438594LPM22023.0紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31438603LPM22023.5紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438619LPM22024.0紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438628LPM22024.5紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438637LPM22025.0紐タイプブラック革靴ミドルカット牛クロム革(ソフト型押)新ワイド樹脂
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする