長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

形状ハイカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438646PRM23023.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438655PRM23024.03Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438664PRM23024.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438673PRM23025.03Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438689PRM23025.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438698PRM23026.03Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438707PRM23026.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438716PRM23027.03Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438725PRM23027.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438734PRM23028.03Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438743PRM23028.53Eブラック
26,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする