長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ - ミドリ安全

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31438953PRM230F-23.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438969PRM230F-24.0
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31438978PRM230F-24.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438987PRM230F-25.0
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31438996PRM230F-25.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439005PRM230F-26.0
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439014PRM230F-26.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439023PRM230F-27.0
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439039PRM230F-27.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31439048PRM230F-28.0
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31439057PRM230F-28.5
28,40019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69923975PRM230F【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)26.0
28,40019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする