800万画素(4K)カメラ対応 4chレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大15fpsまで設定可能音声2入力対応USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 4TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)USBマウス付属