キングライト頭部

キングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラキングライト頭部 - カシムラ

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。

用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置内容量1枚
注意
※Uバンド付・支柱無し。
全6種類を絞り込む
レンズ色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31441114KLT-S-A-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板
10,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31441123KLT-S-A-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板
10,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31441139KLT-S-B-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31441148KLT-S-B-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31441157Y-KLT-S-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ
16,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31441166Y-KLT-S-H-60.5反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ
16,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする