ユニビット

ユニビット - IRWINユニビット - IRWINユニビット - IRWIN

独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能
穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。

用途
多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。
木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。
スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。
仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)内容量1個
注意
※必ず適正回転数でご使用ください。(速いスピードで使用するとドリルの消耗が早くなったり、焼付きの原因となります)
※チタンコーティング品は、日本国内では取り扱っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
穴サイズ(mm)
チャックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31443205111031056・8・10・12・14・16・18電動ドリル:10mm
8,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
31443214111041054・6・8・10・12・14・16・18・20・22電動ドリル:10mm
9,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
3144322311105ZR133.55・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35電動ドリル:13mm
17,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
3144318711101ZR6.554・5・6・7・8・9・10・11・12電動ドリル:7mm
3,290
取扱い終了
返品不可
31443196111026.5114・6・8・10・12電動ドリル:7mm
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする